Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo BNT SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6445089
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C3449
EAN/GTIN:
     5712505160497
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Lenovo BNT - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE - 10GBase-SR - bis zu 300 m - FRU - für System Networking RackSwitch G7052, G8264CS, G8264T; System Networking RackSwitch G8264
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBase-SR
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Networking RackSwitch G7052, G8264CS, G8264T ¦ Lenovo System Networking RackSwitch G8264
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-SR - SFP+
Weitere Suchbegriffe: gbic modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.