Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UE300 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6431790
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE300
EAN/GTIN:
     6935364091750
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Der USB-3.0-Gigabit-LAN-Adapter UE300 versieht Ihr USB-3.0-fähiges Ultrabook, MacBook Air oder Ihren Desktop-PC mit Gigabit-LAN-Zugang.
TP-Link UE300 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, Apple MacOS X 10.10
Maße und Gewicht
Breite
2.6 cm
Tiefe
7.1 cm
Höhe
1.62 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Realtek Semiconductor RTL8153
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
UE200
ab € 8,62*
Ähnlich
TP-Link
UE330
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.