| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6420958 Herst.-Nr.: 95912 EAN/GTIN: 4040849959127 |
| |
|
| | |
| goobay Mini USB 2.0 HUB - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 4 x USB 2.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Produktzertifizierungen | WEEE | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 40 cm | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Maße und Gewicht | Breite | 7.6 cm | | Tiefe | 4.4 cm | | Höhe | 2.2 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| |