| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6417455 Herst.-Nr.: 93954 EAN/GTIN: 4040849939549 |
| |
|
| | |
| Patch Kabel / flexible Leitung zur Verarbeitung mit RJ45 Steckern. goobay - Bulkkabel - 100 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, verseilt - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, verseilt, Spulenpaket, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter | | Farbe | Grau | | Länge | 100 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/schwer entflammbares, halogenfreies PVC (FRNC) | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Kennzeichnung | Bis zu 250 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |