Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6407307
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FP3LC00
EAN/GTIN:
     4052792017649
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LogiLink - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 0.5 m - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Aquamarin
Länge
0.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP3LC10
ab € 5,06*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC15
ab € 6,47*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC01
ab € 2,68*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC20
ab € 7,83*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC02
ab € 2,95*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC03
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC05
ab € 3,73*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC07
ab € 4,40*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC30
ab € 10,51*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC50
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.