| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6399551 Herst.-Nr.: 87664 EAN/GTIN: 4043619876648 |
| |
|
| | |
| Dieser DVI-Switch von Delock ist ein manuell bedienbarer bidirektionaler Switch zum Anschluss verschiedener Geräte mit DVI-Anschluss. Dieser Schalter bietet zwei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: Sie können zwei Computer mit DVI-Anschluss an einen Monitor, Fernseher oder Beamer etc. mit DVI-Eingang anschließen. Mit der Taste können Sie auswählen, welches Gerät das Signal anzeigen soll. Sie können auch einen Computer mit DVI-Anschluss an zwei Bildschirme anschließen und mit der Taste den Monitor auswählen, der das Signal anzeigen soll. Delock Switch DVI 2 port manual bidirectional - Bildschirm-Switch - 2 x DVI - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bildschirm-Switch - 2 Anschlüsse | | Max Auflösung | 1920 x 1200 | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | DVI | | Ports | 2 x DVI | Verschiedenes | Farbe | Grau, Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel | Maße und Gewicht | Breite | 18.3 cm | | Tiefe | 8.8 cm | | Höhe | 4.6 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x DVI-I ¦ 1 x DVI-I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |