Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless AC1200 DWA-582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6398274
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-582
EAN/GTIN:
     7900694071788
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
dlink wlan stick
Der DWA-582 Wireless AC1200 Dual-Band PCI Express Adapter verbindet Ihren Computer mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und bietet Ihnen eine extrem schnelle Wireless-AC-Verbindung mit überragendem Empfang. Ist die Verbindung hergestellt können Sie die Breitband-Internetverbindung Ihres Netzwerks nutzen und erhalten außerdem sicheren Zugriff auf freigegebene Fotos, Dateien, Musik, Videos, Drucker und Speichergeräte.
D-Link Wireless AC1200 DWA-582 - Netzwerkadapter - PCIe Low-Profile - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Bus-Spannung
3.3 V
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WMM-Unterstützung, QoS, WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
C-Tick, IC, FCC, NCC
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Gain Level
4.5 dBi
Maße und Gewicht
Breite
2.5 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
48.8 g
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.