Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE KVM Console G3 Switch 0x2x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6397346
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF652A
EAN/GTIN:
     4514953711273
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Wissen ist Macht mit HPE KVM. Suchen Sie eine einfache und intuitive Lösung, die Ihnen den Zugriff auf und die Verwaltung von Servern in Ihrem Rechenzentrum ermöglicht? Mit den analogen KVM-Konsolen-Switches von HPE können Sie bis zu 256 Rack-Server über eine einzige Benutzeroberfläche anzeigen und verwalten. Analoge KVM-Konsolen-Switches verwenden ein lokale OSD-Schnittstelle (On-Screen Display), die über eine Rack-Konsole, wie z. B. die HPE LCD8500, zugänglich ist und intuitive Menüs für den Zugriff auf alle angeschlossenen Server bzw. verwalteten seriellen Geräte bietet. Analoge KVM-Konsolen-Switches von HPE unterstützen einen optionalen USB-Fernzugriffsschlüssel, der Ihnen ein Upgrade auf KVM-over-IP ermöglicht und Fernzugriff und -verwaltung über die On-Board Web Interface (OBWI) bietet. Modelle mit 4, 8 und 16 Anschlüssen erhältlich. Beim standardmäßigen Rack-Einbau des KVM-Konsolen-Switches nimmt dieser gemeinsam mit der Rack-Konsole 1U (1,75 Zoll) des Rackplatzes auf der Vorderseite ein. Wird der Switch in den seitlichen Schienen des Racks montiert, ist auch eine Montage in einem „0U"-Profil möglich.
HPE KVM Console G3 Switch 0x2x16 - KVM-Switch - CAT5 - 16 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - an Rack montierbar - für ProLiant DL20 Gen9, DL360p Gen8, DL580 Gen9, MicroServer Gen8, ML110 Gen9, ML350p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Anz. lokale KVM-Benutzer
2 lokale Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
16 x KVM port(s)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DB-9-zu-RJ-45-Adapter
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Base, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL320e Gen8 Special Server, DL320e Gen8 v2, DL320e Gen8 v2 Base, DL320e Gen8 v2 Entry, DL320e Gen8 v2 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL385p Gen8 Storage Centric, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Base, DL580 Gen9 High Performance, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, MicroServer Gen8, MicroServer Gen8 Base, MicroServer Gen8 Entry, MicroServer Gen8 Performance, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350e Gen8 v2 Entry, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, ML350p Gen8 Special Server
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
16.51 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
2.04 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x KVM RJ-45 ¦ 1 x Management ¦ 1 x Kaskadierung RJ-45 ¦ 2 x VGA HD-15 ¦ 4 x Tastatur (USB) Type A ¦ 4 x Maus (USB) Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.183,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,10*
€ 1.562,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,67*
€ 1.546,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,51*
€ 1.495,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,49*
€ 1.460,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,37*
€ 1.408,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.