Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-WR02400N Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6389231
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     115050
EAN/GTIN:
     4038816115058
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
4G Router
ALLNET ALL-WR02400N - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, NAT Support, IGMP Snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, DNS-Relais, DHCP-Client, Denial of Service (DoS)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, UPnP, CB
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, Wireless, ADSL
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, CLI
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Telefonkabel ¦ 1 x Modemkabel
Zubehör im Lieferumfang
ADSL-Splitter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 90% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.3 Annex J
Digital Signaling Protocol
ADSL2+
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
365 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
8 QAM, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, ROBO, 1024 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x ADSL2+ - RJ-11 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.