Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-GS8416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6389104
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-GS8416
EAN/GTIN:
     4016621122522
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch
Longshine LCS-GS8416 - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, verwaltbar, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
RAM
524 KB
Größe der MAC-Adresstabelle
8.000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 32 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
25.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45
Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Longshine Technologie
BRACKET (10")
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.