Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy CAT-32C IP Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6375073
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39635
EAN/GTIN:
     4002888396356
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Mit diesem KVM Switch wird das LCD Terminal PRO Dual Rail oder Classic Single Rail an der Rückseite um einen 32 Port Cat.5 KVM Switch erweitert. Single User KVM Switch Bis zu 32 Server können mit Cat.5/6 Computermodulen direkt angeschlossen werden, verfügbar als USB & VGA sowie als PS/2 & VGA Module Kaskadierbar, der KVM Switch kann mit weiteren KVM Switch CAT-32 Modellen (Nr. 39632) zu KVM Installationen für über 200 Server erweitert werden Wird an der Rückseite des LCD Terminals montiert, benötigt keine weitere Höheneinheit im Rack Auch verfügbar als Stand Alone KVM Switch CAT-32 IP Nr. 39631.
Lindy CAT-32C IP Combo - KVM-Switch - 32 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - 32 IP-Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Administrator's password
Gerätetyp
KVM-Switch - 32 Anschlüsse - stapelbar
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
2 lokale Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
32 IP-Benutzer
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
32 x KVM port(s)
Maße und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang HD-15 ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x Konsole
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, lindy kvm, ip kvm switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.