Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama B4BE-7-27-5SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6373244
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     B4BE-7-27-5SP
EAN/GTIN:
     5019738298790
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
lte antenne
Panorama B4BE-7-27-5SP - Antenne - Mobiltelefon, Wi-Fi - 2 dBi (für 698 - 960 MHz), 4 dBi (für 1,71 - 2,7 GHz) - ungerichtet - Wandmontage möglich, montierbares Rohr - Schwarz, Natural
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
16.4 cm
Farbe
Schwarz, Natural
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Verzinkter Stahl, ABS Aluminium
Kabellänge
5 m
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Antenne
Kompatibilität
UMTS, LTE, GSM1800, GSM850, GSM900, PCS1900, Wi-Fi
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn
2 dBi (für 698 - 960 MHz), 4 dBi (für 1,71 - 2,7 GHz)
Stehwellenverhältnis
2.5:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, montierbares Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.