Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

LINDY Modular AV Face Plate System Snap-in Keystone module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6329094
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     60491
EAN/GTIN:
     4002888604918
Keystone zum Einbau in die Anschlussdosen / Abdeckrahmen der LINDY Wanddosen Keystone mit USB 2.0 Typ A Doppelkupplung, innen 90° abgewinkelt, zum Anschluss von in der Wand verlegten Kabeln mit USB Steckern Tiefe innen ca. 3cm Verwendbar mit LINDY Wanddosen und Frontplatten für Keystone-Module Kunststoffgehäuse weiß Lieferumfang: 1 Modul Beachten Sie bitte, dass das innen eingesteckte USB Kabel je nach verwendetem Stecker in der Dose eine größere Breite benötigt und Nachbaranschlüsse eventuell blockiert.
LINDY Modular AV Face Plate System Snap-in Keystone module - Modularer Einschub (Kopplung) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2 cm
Höhe
1.5 cm
Produkttyp
Modularer Einschub (Kopplung)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abgewinkelt um 90°
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ, gewinkelt
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
2 x 4-polig USB Typ A weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.