Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Cat.5 KVM Extender Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6328266
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39377
EAN/GTIN:
     4002888393775
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Dieser KVM Extender überträgt DVI-D Single Link bzw. HDMI Signale mit Auflösungen bis 1920x1200 ohne Qualitätsverluste über Distanzen bis 50m in Echtzeit. Zusätzlich unterstützt er die Übertragung von USB Signalen. Zur Übertragung verwendet er zwei preiswerte RJ45 Kabel. DVI-D Single Link, DVI 2.0 kompatibel, unterstützt digitale DVI-D Auflösungen bis 1920 x 1200 DVI-D und HDMI Unterstützung, einschließlich Audio, HDCP und 3D Unterstützt USB Devices und Datenraten bis USB 2.0/1.1 Full Speed 12 MBit/s. Integrierter USB Audioadapter zum Anschluss von Lautsprechern, Mikrofon und Line In Einfach zu bedienen und zu installieren - keine Softwareinstallation Zur Verbindung verwenden Sie am besten Cat.6 UTP Solid Core Kabel aus unserem Artikelnummernbereich 44460 (10m) bis 44464 (50m).
LINDY Cat.5 KVM Extender Classic - KVM-/USB-Extender - USB - bis zu 50 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Gerätetyp
KVM-/USB-Extender
Integrierte Peripheriegeräte
USB-Soundkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Maximaler Übertragungsbereich
50 m
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Ladekabel ¦ 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
1.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DVI-D (Eingang) ¦ 1 x DVI-D (Ausgang) ¦ 4 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio (Eingang) - mini jack ¦ 1 x Lautsprecher - mini jack ¦ 1 x Kopfhörer - mini jack ¦ 1 x USB-Tastatur - Type A ¦ 1 x USB-Maus - Type A ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB - Type B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.