Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan Dominion DKX3-864


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6315987
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DKX3-864
EAN/GTIN:
     0785813014559
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der Dominion KX III ist Raritans Vorzeigemodell für KVM-over-IP-Switches bei Unternehmen. Er ermöglicht das Remote-Management auf BIOS-Ebene von bis zu 64 Servern durch einen oder mehrere Benutzer in einem einzigen Switch. Mit einer branchenweit führenden Videoleistung, Sicherheit sowie einer hohen Zuverlässigkeit hebt sich der Dominion KX III deutlich von anderen Modellen ab. Mit Standardfunktionen wie DVI/HDMI/DisplayPort Digital Video, VGA Analog Video, Audio, Virtual-Media, Smart Card/CAC und einem mobilen Zugang ist der Dominion KXIII für jede Branche und Anwendung geeignet.
Raritan Dominion DKX3-864 - KVM-Switch - CAT5 - 64 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 8 IP-Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Serveranbindung über Twisted Pair
Gerätetyp
KVM-Switch - 64 Anschlüsse
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, LDAP, Active Directory
Max Auflösung
1920 x 1080
Gehäusetyp
An Rack montierbar 2U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
8 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
64 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 2 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderlicher elektrischer Strom
1.8 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33.8 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
5.62 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
64 x KVM RJ-45 ¦ 1 x Modem DB-9 ¦ 4 x USB Type A ¦ 1 x RJ-45 ¦ 1 x DVI-D ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.991,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.281,86*
€ 18.185,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.197,96*
€ 18.085,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.001,36*
€ 17.851,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.991,66*
€ 17.840,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raritan
D2CIM-DVUSB-DP
ab € 166,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.