Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

netis WF2412 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6310960
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883000
EAN/GTIN:
     6951066950539
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Der Netis WF2412 ist ein kombiniertes Kabel und WLan Netzerkgerät für SOHO Netzwerkanwendungen. Mit dem flachen Slimline Gehäuse ist es ein perfektes Gerät für Zuhause und unterwegs. Der Router ist kompatibel mit 802.11b/g/n Geräten und schafft Geschwindigkeiten von bis zu 150Mbps, für eine bessere Performance von online Spielen, Video streaming, und VoIP Anrufen. Zusätzlich unterstützt der Router die Funktionen AP, WDS, AP+WDS, Repeater und Client um Ihr Netzwerk zu erweitern.
netis WF2412 - Wireless Router - 4-Port-Switch - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, Wake on LAN (WOL), MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), IPSec-Passthrough, Bandbreitensteuerung, Port-Ansteuerung, statisches Routing, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, BSMI, FCC, NCC
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, WPS
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
1
Gain Level
4 dBi
Maße und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
11.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.