| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6310953 Herst.-Nr.: TC-USBETH EAN/GTIN: 3265218000007 |
| |
|
| | |
| Wandelt einen USB-Anschluss am Laptop in einen RJ45-Ethernetanschluss um. Vision TC-USBETH - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | SuperSpeed USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | USB 3.0 | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | | Ports | Gigabit Ethernet x 1 | Verschiedenes | Farbe | Weiß | | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel (integriert) | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 11 cm | | Transporttiefe | 18 cm | | Transportgewicht | 40 g | Maße und Gewicht | Breite | 5.9 cm | | Tiefe | 2.1 cm | | Höhe | 1.5 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | Realtek Semiconductor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |