Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar NeoGate TG100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6310827
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     1044010
EAN/GTIN:
     4005579204855
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
tiptel voip gateway
voip gateway
Die NeoGate TG-Gateways sind leistungsstarke VoIP-GSM-Gateways zur Erweiterung IP-basierter Telefonanlagen um externe Mobilfunkverbindungen über GSM. Durch das Routing ausgehender und eingehender Verbindungen über GSM werden die Telefonkosten reduziert. Das Yeastar NeoGate Gateway TG100 verfügt über eine Schnittstelle für eine SIM-Karte.
Yeastar NeoGate TG100 - VoIP-Gateway - 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2.4 cm
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), statisches Routing
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Zellprotokoll
GSM
Mobiler Breitbandzugriff
Ja
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, ADPCM, G.726
VoIP-Protokolle
SIP, IAX2, SRTP
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168), DTMF-Generierung/Erkennung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.