Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lindy Nano Bluetooth Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6303380
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     52214
EAN/GTIN:
     4002888522144
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Dieser Adapter mit dem neuen Bluetooth V4.0 Standard ermöglicht eine besonders stromsparende Datenverbindung zwischen Ihren Bluetooth-Geräten.
Lindy Nano Bluetooth Dongle - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0 LE
Produktzertifizierungen
USB 2.0, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Max. Reichweite (außen)
15 m
Frequenzband
2.4 GHz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
BlueSoleil
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
0.7 cm
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG