| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6303089 Herst.-Nr.: 42742 EAN/GTIN: 5054533478527 |
| |
|
| | |
| Stellt vier USB 2.0 HighSpeed-Anschlüsse zur Verfügung Unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s Kompatibel mit Computern mit USB Port Typ A Stromversorgung über den USB Bus 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy 4 Port USB 2.0 Mini Hub erlaubt den Anschluss von vier zusätzlichen USB-Geräten an einem Computer mit USB Port Typ A. Er unterstützt Datenraten bis 480Mbit/s und ist abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0. Sein kompaktes Design macht ihn zum perfekten Begleiter für mobile Geräte z.B. auf Reisen. Der Hub wird über den USB Bus mit Strom versorgt, kann aber auch mit Geräten betrieben werden, die über ein eigenes Netzteil verfügen, z.B. Drucker und externe Festplatten. Der Hub unterstützt vier 'bus-powered' USB-Geräte mit einem Gesamtstrombedarf bis 500mA. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender. Lindy 4 Port USB 2.0 Mini Hub - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 4 x USB 2.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 60 cm | Maße und Gewicht | Breite | 4 cm | | Tiefe | 4 cm | | Höhe | 1.2 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x mini-USB 2.0 Type B |
|
| | |
| | | |
| |