Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR A6210 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6302160
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     A6210-100PES
EAN/GTIN:
     0606449103328
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Bei Onlineverbindungen ist Geschwindigkeit alles. Mit diesem AC1200 USB 3.0-Adapter erreichen nun auch Ihre älteren Laptops und Desktops unter Windows die Verbindungsgeschwindigkeit von 802.11ac, der weltweit schnellsten WLAN-Technologie. Durch Antennen mit hoher Empfangsverstärkung vergrößern Sie die Reichweite und erzielen mit USB 3.0 noch schnellere Verbindungen als mit USB 2.0. Schließen Sie diesen Adapter einfach an einem USB 3.0-Anschluss an, und genießen Sie schnelleres Browsen, Streamen und Spielen. Kompatibel zu den neuesten 11ac-WLAN-Geräten und abwärtskompatibel zu 802.11 a/b/g/n-Geräten.
NETGEAR A6210 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS, Push ‘N’ Connect-Taste
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.96 W/kg
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NETGEAR Genie
Maße und Gewicht
Breite
9.3 cm
Tiefe
3.14 cm
Höhe
1.445 cm
Gewicht
28 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.