Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-932 Mobiler Hotspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6301457
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-932
EAN/GTIN:
     7426044350353
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
D-Link DWR-932 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 802.11b/g/n - für Wortmann TERRA Mobile 1551P
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Mobiler Hotspot
Integrierte Peripheriegeräte
Display
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), 2T2R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Verschiedenes
Unterstützte SIM-Karte
Micro-SIM x 1
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-PSK, WPA2-PSK
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.411 W/kg (head) ¦ 1.411 W/kg (body) ¦ 1.411 W/kg (Gliedmaßen)
Stromversorgung
Kapazität
2000 mAh - bis zu 5 Std.
Batterie
Lithium-Ionen
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux Kernel 2.6.x, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos
Antenne
Intern
Mobilfunkband
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 2100
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
77 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Wortmann TERRA Mobile 1551P
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x micro-USB
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 283,52*
Zubehör
D-Link
DAP-X1860/E
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.