Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUE130 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6297704
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUE130
EAN/GTIN:
     4712795080247
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
usb netzwerk adapter
j5create JUE130 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Aluminium
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.x, Apple MacOS X 10.6 - 10.8, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Linux 3.x
Maße und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
1.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000 - RJ-45 - weiblich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x ASIX AX88179
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.