Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 6 x extern + 1 x intern USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6292626
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89377
EAN/GTIN:
     4043619893775
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SAS Controller
SAS Karte
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um sechs externe USB 3.0 Ports sowie um einen internen USB 3.0 Port. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Delock PCI Express Card > 6 x extern + 1 x intern USB 3.0 - USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB 3.0 x 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 7
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1 (64-Bit-Versionen)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.