Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5130-24G-4SFP+ EI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6285319
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG932A
EAN/GTIN:
     8881826066058
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die HPE 5130 EI Switch-Serie sorgt für Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Sie bietet auf Großunternehmen zugeschnittene Servicequalität und Sicherheit, Hewlett Packard Enterprise IRF-Stacking (Intelligent Resilient Framework), statisches Layer-3-Routing und RIP, praktische feste 10-GbE-Uplink-Anschlüsse, PoE+, ACLs, IPv6 sowie Energiesparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet. Die 5130 EI Switch-Serie kann mit HPE Intelligent Management Center (IMC) verwaltet werden, das eine zentrale Ansicht des gesamten Netzwerks bietet.
HPE 5130-24G-4SFP+ EI - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit Ethernet / 1 Gigabit Ethernet SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, IPv6-Unterstützung, sFlow, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, MLD-Snooping, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Device Link Detection Protocol (DLDP)-Unterstützung, Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) -Unterstützung, Endpoint Admission Defense (EAD), STP Root Guard, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Strict Priority Queuing (SPQ), Anschlussisolierung, gekennzeichnetes VLAN, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
RAM
1 GB SDRAM
Kapazität
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 512 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 256
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), HWTACACS
Leistung
Durchsatz: 96 Mpps ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 128 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit Ethernet / 1 Gigabit Ethernet SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, NOM, EN55024, EMC, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, ANATEL, FDA, EN 60825-1, EN 61000-4-29, ANSI C63.4-2009, VCCI V-3 Class A ITE, EN 61000-3-3:2008, VCCI V-4, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 300 386 V1.6.1, IEC 61000-4-3:2006, EN 55022:2010 Class A, EN 300 386, EN 61000-4.4:2012, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
MTBF
98.1 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
26 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,76*
€ 1.572,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,60*
€ 1.559,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,15*
€ 1.507,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,92*
€ 1.473,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,15*
€ 1.422,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,70*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,59*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,73*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,69*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,39*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,54*
Zubehör
HP
JD096C
ab € 91,09*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 218,69*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 122,10*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 304,92*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 67,12*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 135,42*
Zubehör
HP
JD094B
ab € 104,17*
Zubehör
HP
UX117E
ab € 981,01*
Zubehör
HP
UX116E
ab € 272,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.