Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert Intellislot Unity Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6250095
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     IS-UNITY-DP
EAN/GTIN:
     0813829014130
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage
Die Liebert IntelliSlot Web Card bietet SNMP, Telnet und Web-Management-Optionen für eine verbesserte Kommunikation und Kontrolle der Liebert-USV.
Liebert Intellislot Unity Card - Fernverwaltungsadapter - 100Mb LAN, RS-485, Modbus, BACnet - 100Base-TX - für APM Battery Circuit Breaker Box, Battery Module, Power Module; GXE GXE3; NXL 250, 300, 400
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, MSTP Support, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, E-Mail-Benachrichtigung, MIB, SMS-Fernsteuerung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-485, Modbus, BACnet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, BOOTP, DHCP
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Liebert APM Battery Cabinet, Battery Circuit Breaker Box, Battery Module, Power Module ¦ Liebert GXE GXE3-10KIRT5UXL ¦ Liebert NXL 250 kVA, 300 kVA, 400 kVA ¦ Liebert NXr 30kVA
Maße und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x RS-485 - RJ-45 ¦ 1 x micro-USB ¦ 1 x Sensor - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,00*
€ 731,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,22*
€ 720,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,88*
€ 704,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,70*
€ 647,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.