Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Switch USB 2.0 4 port manual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6243145
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87634
EAN/GTIN:
     4043619876341
Suchbegriffe:
USB Switch
dlock usb switch
usb switch
Nutzen Sie den Delock Umschalter, um von 4 verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zuzugreifen. Sie können z. B. eine Festplatte, Drucker, Scanner etc. an den Umschalter anschließen. Durch die 4 Tasten können Sie den Computer auswählen, welcher mit dem USB Gerät verbunden werden soll.
Delock Switch USB 2.0 4 port manual - USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Maße und Gewicht
Breite
11.2 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
2.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 Type A ¦ 4 x USB 2.0 Type B
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87589
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.