Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7811USC Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6238083
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7811USC
EAN/GTIN:
     4717964700001
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
Die WLAN Standards 802.11ac optimiert die Leistung Ihres WLAN. Schnelle 802.11ac Dual-Band Router sind bereits verfügbar, aber die Empfangsgeräte sind bisher nur mit WLAN-Empfängern des Standards 802.11n ausgestattet. Mit dem EW-7811USC rüsten Sie Ihr WLAN-fähiges Endgerät, ganz einfach über den USB 2.0 Anschluss, zu einem Dual- Band fähigem 802.11ac Gerät auf und können so auf der kaum genutzten 5 GHz Frequenz mit unglaublicher Geschwindigkeit das Internet nutzen. Der hochverstärkende USB Adapter EW-7811USC ist ausgestattet mit einer Dual-Band-Antenne und erweitert damit effektiv den Betriebsbereich Ihrer 802.11 ac/b/g/n WLAN-Geräte. Der Edimax EW-7811USC ist der Fortschritt in der Entwicklung von WLAN Adaptern. Durch seine Kompatibilität zu dem Standard 802.11ac haben Sie eine schnelle Datenübertragung von bis zu 433 Mbit/s auf der Frequenz 5 GHz - dreimal so schnell als wie mit 802.11n. Rüsten Sie so Ihr Notebook oder den PC nach und genießen das Streaming von Videos und Daten mit einer unglaublichen Geschwindigkeit.
Edimax EW-7811USC - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wi-Fi Protected Setup (WPS), 802.1x-Authentifizierung
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
433 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.2 m
Zubehör im Lieferumfang
USB-Cradle
Kennzeichnung
FCC
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.4 - 10.9, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Gain Level
3 dBi
Maße und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.