Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec USB 3.0 Metal Charging HUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6235219
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HUBMETAL10
EAN/GTIN:
     8595611700675
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub
usb hub
Der i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB weckt sofort Ihr Interesse durch sein elegantes Metalldesign. Er ist ideal für jeden, der nicht genügend USB-Anschlüsse an seinem Notebook, Ultrabook oder PC hat und für seine Arbeit USB-Geräte wie Flash Disc, Mobiltelefon, Tablet PC, digitale Kamera, MP3 Player, Drucker usw. benötigt. Dieser HUB verfügt über 10 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion - der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Durch Ihre Anordnung haben Sie genügend Platz auch für den Anschluß größerer Geräte. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten. Die LED-Kontrollleuchte zeigt den Lese- und Schreibezustand. Der HUB benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB-Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht eignet er sich ideal als Zubehör für unterwegs.
i-Tec USB 3.0 Metal Charging HUB - Hub - 10 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 10 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
10 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 90 cm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
150 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
10 x USB 3.0 Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,32*
Zubehör
i-tec
U3HUB404
ab € 8,14*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,06*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,38*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,32*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,14*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 20,91*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,10*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,52*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,43*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,27*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.