Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC6104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6231205
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub
USB 3.0 ist der USB-Standard der Zukunft, mit bis zu 5 GBit/s Bandbreite. Damit ist ein Vielfaches der Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0 möglich. Mit diesem Hub lässt sich der schnelle Standard gleich vierfach nutzen. USB 3.0 ist abwärts kompatibel, also auch für USB 2.0-Geräte und -Kabel geeignet (mit deren Geschwindigkeit). Die ICY BOX IB-AC6104-B ist damit der ideale Helfer, wenn die USB-Ports am Computer knapp werden oder schwer zugänglich sind.
ICY BOX IB-AC6104 - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Silber
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
65 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,59*
Zubehör
RaidSonic Technology
70420
ab € 60,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,57*
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,27*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,21*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,10*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 10,04*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 156,46*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 129,04*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 46,13*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,13*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,98*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 30,05*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 43,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.