Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN RP-SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6231150
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88902
EAN/GTIN:
     4043619889020
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne 6dbi
wlan antenne
Diese Wireless LAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß können Sie die Antenne individuell positionieren.
Delock WLAN RP-SMA - Antenne - Wi-Fi - 4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 6 dBi (für 5,15 - 5,875 GHz) - gerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
11.02 cm
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Kabellänge
1 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung, magnetische Basis, UV-Schutz, drehbar
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n/ac
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz
Antennengewinn
4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 6 dBi (für 5,15 - 5,875 GHz)
Horizontale Strahlenbreite
80°
Vertikale Strahlenbreite
70°
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Weitere Suchbegriffe: delock wlan antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88749
ab € 16,69*
Zubehör
Delock
88913
ab € 12,75*
Zubehör
Delock
88931
ab € 53,28*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.