Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN RP-SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6231148
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88901
EAN/GTIN:
     4043619889013
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß können Sie die Antenne individuell positionieren.
Delock WLAN RP-SMA - Antenne - Wi-Fi - 5 dBi (für 5,825 GHz), 4 dBi (für 2,5 GHz) - ungerichtet - Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
19.43 cm
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
1 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung, magnetische Basis
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA weiblich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n/ac
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.875 GHz
Antennengewinn
5 dBi (für 5,825 GHz), 4 dBi (für 2,5 GHz)
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88454
ab € 69,33*
Zubehör
Delock
88749
ab € 16,69*
Zubehör
Delock
88913
ab € 12,75*
Zubehör
Delock
88931
ab € 53,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.