| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6228117 Herst.-Nr.: 4X90F84315 EAN/GTIN: 5054629645475 |
| |
|
| | |
| Das ThinkPad Ethernet-Verlängerungskabel ist für ThinkPad X1 Carbon optimiert. Das Ethernet-Kabel ermöglicht eine Ethernet-Verbindung und unterstützt PXE und vPro. Mit seinem kleinen Formfaktor und 80 mm Kabellänge ist es einfach zu nutzen und zu transportieren. Treiber sind nicht erforderlich, das Kabel wird eingesteckt und direkt verwendet. Das Kabel wurde für ThinkPad X1 Carbon entwickelt, um optimale Kompatibilität zu gewährleisten. Lenovo ThinkPad Ethernet Expansion Cable - Netzwerkkabel - RJ-45 (W) zu Lenovo Ethernet-Erweiterungsstecker (M) - 18 cm - für ThinkPad L380; L380 Yoga; X1 Extreme (2nd Gen); X380 Yoga; ThinkPad Yoga 370 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9 cm | | Höhe | 1 cm | | Länge | 18 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel | Verschiedenes | Kennzeichnung | VCCI, C-Tick, FCC, ICES | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | Lenovo Ethernet-Erweiterungsstecker - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad L380 ¦ Lenovo ThinkPad L380 Yoga ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) 20A7, 20A8 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (3rd Gen) 20BS, 20BT ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW ¦ Lenovo ThinkPad X380 Yoga ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 370 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |