Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocent MergePoint Unity 108EDAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6227959
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     MPU108EDAC-001
EAN/GTIN:
     0636430060965
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der Avocent MergePoint Unity -Switch ist der KVM-over-IPSwitch der neuesten Generation. Dieser branchenweit führende Switch bietet IT-Administratoren eine vollständige und sichere Fernverwaltungslösung für Zugriff und Steuerung von Servern, Netzwerkgeräten und anderen IT-Systemen, die in Rechenzentren und Niederlassungen eingesetzt werden.
Avocent MergePoint Unity 108EDAC - KVM-Switch - managed - CAT5 - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 1 IP-Benutzer - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, LDAP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Virtual Media-Support, IPv4-Unterstützung
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - managed - kaskadierbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), LDAP
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
1 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
8 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, C-Tick, GOST, cUL, ICES-003, FCC, FIPS 140-2, KCC
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
18 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
43.18 cm
Tiefe
23.4 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
3.08 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM RJ-45 ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 5 x USB 2.0 Type A ¦ 4 x seriell (RS-232) RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.033,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,19*
€ 2.614,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,26*
€ 2.594,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.117,56*
€ 2.519,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.077,14*
€ 2.471,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,59*
€ 2.419,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.