Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AirMax Rocket M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6197633
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     RocketM2
EAN/GTIN:
     4250605598488
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ubiquiti AirMax Rocket M2 - Accesspoint - Wi-Fi - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
2T2R MIMO-Technologie, an Stange montierbar
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC Part 15.247, IC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.5 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x Antenne
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
64 MB SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros 400 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.