Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Netzwerkanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6196836
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68746
EAN/GTIN:
     4040849687464
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
goobay - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - CAT 5e - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Zugentlastung
Farbe
Grau
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 5e
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93828
ab € 0,112*
Zubehör
Goobay
93829
ab € 0,18*
Zubehör
Goobay
68748
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
68747
ab € 0,33*
Zubehör
Goobay
68749
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.