Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-1665 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6194506
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1665
EAN/GTIN:
     7900694065398
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DAP-1665 Wireless AC1200 Dual-Band Access Point ist eine schnelle und vielseitige Lösung, um Ihr bestehendes kabelgebundenes Netzwerk mit drahtlosem AC zu versorgen oder Ihr aktuelles drahtloses Netzwerk zu erweitern. Die Draft-802.11ac-Technologie liefert kombinierte Geschwindigkeiten von bis zu 1.200 Mbit/s, sodass Sie eine drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Netzwerken herstellen oder große Dateien schnell drahtlos zwischen Computern im selben Netzwerk übertragen können.
D-Link DAP-1665 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.7 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
2.78 cm
Gewicht
222 g
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
128-Bit Codierung, 64-Bit-Verschlüsselung, MAC-Adressenfilter, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Drahtlos-Bridge-Modus
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (Draft)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger
Stromversorgung, Wireless
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, IC, FCC, TELEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.18 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Gain Level
2 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 232,87*
Zubehör
D-Link
DBA-X2830P
ab € 412,19*
Zubehör
D-Link
DAP-2682
ab € 142,92*
Zubehör
D-Link
DWL-X8630AP
ab € 422,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.