Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis SwitchBlade AT SBX81GP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6194361
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX81GP24
EAN/GTIN:
     0767035195902
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Allied Telesis SwitchBlade AT SBX81GP24 - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 24 - für SwitchBlade AT SBx8112
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PoE, Jumbo-Frames-Support, PoE+, ohne Lüfter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 24
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis SwitchBlade AT SBx8112
Maße und Gewicht
Breite
20.67 cm
Tiefe
31.32 cm
Höhe
4.06 cm
Gewicht
1.06 kg
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
24 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.772,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.931,19*
€ 3.488,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.887,67*
€ 3.436,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.817,32*
€ 3.352,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.783,98*
€ 3.312,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.772,62*
€ 3.299,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.