Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM over IP KN4116V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6185710
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN4116V-AX-G
EAN/GTIN:
     4710423778535
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN KVM over IP KN4116V - KVM-/Audio-Switch - CAT5 - 16 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - 4 IP-Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
4 IP-Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT5
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
Sun, PS/2, USB
Ports
16 x KVM/Audio
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, SSL, 128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
2 x Serieller Adapter
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
41.5 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
41.35 cm
Tiefe
43.36 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.97 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB Type A ¦ 16 x KVM / Audio RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x Modem RJ-45 ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.479,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.762,18*
€ 8.046,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.705,05*
€ 7.979,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.549,45*
€ 7.793,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.479,44*
€ 7.710,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 742,43*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,03*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,94*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,30*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,64*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 159,13*
Zubehör
Aten
KA7189
ab € 159,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.