Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VS0401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6184397
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0401-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
aten vga monitor switch
Mit dem KVM-Switch mit 4 Ports für VGA-Grafik mit Tonübertragung VS0401 können Sie die Bild- und Tonsignale von vier Computern auf einem einzigen Monitor oder Projektor bei voller Tonausgabe ausgeben und bequem und schnell zwischen diesen umschalten
ATEN VanCryst VS0401 - Video/Audio-Schalter - 4 x VGA/Audio - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung, Auswahl
Max Auflösung
1920 x 1440
Maximale Videobandbreite
300 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
VGA / Audio
Ports
4 x VGA/Audio
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS, DDC, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.55 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
7.61 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
660 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x VGA-Eingang HD-15 ¦ 4 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) DB-9 ¦ 1 x VGA-Ausgang HD-15 ¦ 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x IrDA Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,77*
Zubehör
Aten
2XRT-0101G
ab € 18,74*
Zubehör
Aten
VC1280
ab € 114,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.