Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Dual Band Wireless-AC 7260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6183512
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     7260.HMWWB.R
EAN/GTIN:
     8592978018221
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der 802.11ac-, Dualband-, 2x2-Wi-Fi- plus Bluetooth -Adapter hält mit höherer Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 867 Mbit/s), mehr Kapazität, verbesserter Netzabdeckung und länger Akkulaufzeit mit Ihrem Leben Schritt. Erleben Sie mit dem Intel Dualband Wireless-AC 7260 im Büro, zu Hause und unterwegs Ihre Verbindung zur Online-Welt völlig neu.
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 - Netzwerkadapter - PCIe Half Mini Card - Bluetooth 4.0, Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Half Mini Card
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WMM-Unterstützung, WPS, WiDi, Intel Smart Connect Technology
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11w
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, CB, IEC 60950-1, FIPS
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
50 - 90% (ncht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
0.24 cm
Höhe
2.68 cm
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCIe Karte, adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.