Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Cat.5 KVM Extender Combo 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6182623
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39378
EAN/GTIN:
     4002888393782
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Unterstützt hohe VGA Bildqualität bis 1920x1200 bei Distanzen bis 300m Die Verbindung erfolgt über ein günstiges Netzwerkkabel (Cat.5e/6, UTP, RJ45) Der KVM Extender Combo 300 lässt keinen Wunsch des Systemadministrators offen: Am abgesetzten Büroarbeitsplatz kann mit dem integrierten KVM Switch auf ein dortigen Arbeitsplatzrechner umgeschaltet werden Am fernbedienten Transmitter/KVM-Switch kann auch eine lokale Konsole angeschlossen werden Unterstützt USB und PS/2 Maus- und Tastaturanschlüsse in jeder Kombination, auch gemischt Mit elektronischer Bildverbesserung für RGB Skew-/Laufzeit-Kompensation, Schärferegelung, Helligkeit OSD zur Konfiguration von Hotkeys, Passwortschutz, Auto-Logout-Zeitspanne, etc.
LINDY Cat.5 KVM Extender Combo 300 - KVM-Extender - PS/2, USB - bis zu 300 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Max Auflösung
1920 x 1200
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Kennzeichnung
FCC, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Tastatur - Type A ¦ 1 x USB-Maus - Type A ¦ 1 x PS/2-Tastatur - mini-DIN 6-polig ¦ 1 x PS/2-Maus - mini-DIN 6-polig ¦ 2 x VGA - HD-15
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.