Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-0290 KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6174453
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0290
EAN/GTIN:
     4015867188835
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
LevelOne KVM-0290 - KVM-Switch - 2 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Gerätetyp
KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM port(s)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.2 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
330 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB Type A ¦ 3 x HDMI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.