| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6170363 Herst.-Nr.: 60011603 EAN/GTIN: 8717511116121 |
| |
|
| | |
| Draka UC900 HS23 - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, Riser - orange Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Riser | | Farbe | Orange | | Länge | 500 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 7 | | Abschirmungsmaterial | Verzinntes Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 23/1 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50288-4-1 - bis zu 1000 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, draka datenkabel |
| | |
| |