Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UCHome SS26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-6168675
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60026455
EAN/GTIN:
     8717511633345
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UCHome SS26 - Bulkkabel - 350 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei, robust - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust
Farbe
Weiß
Länge
350 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 600 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.