Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC300 HS26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Draka Patchkabel UC300 HS26, Cat 5e, SF/UTP (bisherige Bezeichnung S/FTP), blau, 1000 m Einwegtromme
Draka Patchkabel UC300 HS26, Cat 5e, SF/UTP (bisherige Bezeichnung S/FTP), blau, 1000 m Einwegtromme
Artikel-Nr.:
     C1003-6168643
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60015942
EAN/GTIN:
     8717511107297
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC300 HS26 - Bulkkabel - 1000 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Blau
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-2-2, TIA/EIA-568-B.2, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 300 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,60352* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 699,16*
€ 832,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 690,64*
€ 821,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 665,76*
€ 792,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 644,80*
€ 767,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 603,52*
€ 718,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.