Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock ISM 433 MHz Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6161467
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88877
EAN/GTIN:
     4043619888771
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Nutzen Sie diese Antenne an Geräten mit SMA Anschluss, um im ISM Frequenzbereich 433 MHz Signale zu empfangen und zu senden.
Delock ISM 433 MHz Antenna - Antenne - 12.4 cm - 3 dBi - ungerichtet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge
12.4 cm
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Magnetische Basis
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Antennengewinn
3 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.