Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6157672
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACH122EUZ
EAN/GTIN:
     5054629534588
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Erweitern Sie die Anschlussfähigkeit Ihres Notebooks mit dem USB 3.0 Hub mit Gigabit-Ethernet. Der Hub stellt drei zusätzliche USB 3.0 SuperSpeed-Schnittstellen plus einen Gigabit Ethernet-Anschluss bereit, ideal für flache Notebooks ohne integrierte Ethernet-Schnittstelle.
Targus - Hub - 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x 10/100/1000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Maße und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
40 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.