Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-61617 Herst.-Nr.: 93783 EAN/GTIN: 4040849937835 |
| |
|
| | |
| goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, Slim, Zugentlastung | | Farbe | Grün | | Länge | 3 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Geflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,67* | € 2,65* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,77* | € 4,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,44* | € 6,38* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,87* | € 12,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,81* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|