| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6136711 Herst.-Nr.: 90-70986090 EAN/GTIN: 7291063000141 |
| |
|
| | |
| Der PT-572+ ist ein Twisted Pair Empfänger für HDMI-Signale. Der PT-571 wandelt ein HDMI-Signal in ein Twisted Pair Signal, und der PT-572+ wandelt das digitale Twisted Pair Signal zurück in ein HDMI-Signal. Kramer PicoTOOLS PT-572+ - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A / RJ-45 - bis zu 90 m Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Erweiterung für Video/Audio | Netzwerk | Leistungsmerkmale | HDTV Compatible, HDCP-kompatibel | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | HDMI | | Datenübertragungsrate | 1.65 Gbps | | Maximaler Übertragungsbereich | 90 m | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Abmessungen und Gewicht | Breite | 6.2 cm | | Tiefe | 5.2 cm | | Höhe | 2.4 cm | | Gewicht | 140 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x HDMI (Ausgang) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |